Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chaves de caixa 1/4" Conjunto de 34 peças
Caixa metálica prática para utilização na oficina e aplicações portáteis, design robusto com roquete com proteção antipó, ferramenta ZEBRA® de qualidade profissional
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Conjunto abrangente de 34 peças numa caixa metálica resistente
- Esta gama disponibiliza uma seleção abrangente de equipamento básico de alta qualidade para utilização na oficina e aplicações portáteis
- A caixa metálica robusta com pega e fecho clip tem uma base de espuma rígida praticamente indestrutível com efeito de fixação
- As ferramentas importantes permanecem em segurança no seu lugar durante o transporte
- Pode verificar imediatamente se faltam ferramentas
Chaves de caixa e bits adequados para quase todos os parafusos
- O conjunto de 1/4'' inclui 12 chaves de caixa com as medidas de 4 a 14 mm e um adaptador com bucha de encaixe rápido para os 15 bits
- Os bits curtos são apropriados para a maioria dos tipos de parafusos: PH, fenda normal, sextavado (Allen) e TX
- Isto torna-a adequada para quase todas as tarefas de aparafusamento
Aperto potente e eficiente
- A extensão rígida pode ser utilizada para transferir diretamente a força
- A extensão flexível, o cabo de encaixe e as extensões angulares para ambos asseguram um trabalho eficiente e confortável
Roquete reversível com proteção antipó para trabalhar em condições exigentes, galardoado com o Red Dot Design Award
- O roquete fino tem uma cabeça deslocada para maior folga
- O mecanismo com 72 dentes tem dois tipos de proteção contra a contaminação (grau de proteção IP 5X) e não necessita de manutenção graças à lubrificação permanente
- A quadra exterior é particularmente robusta e duradoura
- O roquete reversível possui uma pega de plástico ergonómica e robusta para um trabalho confortável e seguro
- O ângulo de aperto pequeno de 5° permite apertar ou desapertar os parafusos rapidamente e sem esforço
- O seletor mudança de direção, ergonomicamente otimizado, permite alternar facilmente entre a rotação para a esquerda e para a direita, permitindo também pressionar a cabeça do roquete durante o aperto sem uma mudança acidental da direção
- Utilização ainda mais potente com uma só mão
Excelente qualidade para uma longa vida útil
- As superfícies são cromadas e polidas
- A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média
- A durabilidade das ferramentas reduz os custos de substituição e armazenamento
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!