Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave de luneta dupla, centro côncavo
Métrico, DIN 838/ISO 3318
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Luneta: POWERDRIV 12 faces
Material: Aço crómio-vanádio
Superfície: Lunetas polidas e cromadas
Geometria: Luneta com inclinação de 18°
Conteúdo: 8 unidades
1 chave de luneta dupla 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 e 20 x 22
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!