Conjunto de chaves luneta dupla com roquete 32 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de chaves luneta dupla com roquete 32 peças
Conjunto de ferramentas especiais para uso em espaços confinados.
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
Conteúdo: 32 peças
- Chave de roquete dupla de 1/4" - 10 mm, 200 mm
- Chave de roquete dupla de 1/4" - 10 mm, 110 mm
- Adaptador de 10 mm x 1/4"
- 4 bits, 1/4", TX: TX 15, 20, 25, 27
- 2 bits, 1/4", com fenda: 5,5 mm, 8,0 mm
- 3 bits, 1/4", sextavados: Tamanhos 4, 5, 6 mm
- 3 bits, 1/4", PH: PH 1, 2, 3
- 4 bits, 10 mm, TX: TX 30, 40, 45
- 3 bits, 10 mm, estriados: M 5, 6, 8
- 2 bits, 10 mm, sextavados: Tamanho 7, 8 mm
- 9 encaixes de chave de caixa de 1/4": Tamanhos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!