Conjunto de chaves luneta dupla com roquete
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de chaves luneta dupla com roquete
32 unidades. Conjunto de ferramentas especiais para uso em espaços confinados.
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
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
Conteúdo: 32 unidades
- Chave de roquete dupla 1/4 polegadas – 10 mm, 200 mm
- Chave de roquete dupla 1/4 polegadas – 10 mm, 110 mm
- Adaptador 10 mm x 1/4 polegadas
- 4 bits 1/4 polegadas, TX: TX 15, 20, 25, 27
- 2 bits 1/4 polegadas, simples: 5,5 mm, 8,0 mm
- 3 bits 1/4 polegadas, para chaves sextavadas: Tamanhos 4, 5, 6 mm
- 3 bits 1/4 polegadas, PH: PH 1, 2, 3
- 4 bits 10 mm, TX: TX 30, 40, 45
- 3 bits 10 mm, quadra tripla: M 5, 6, 8
- 2 bits 10 mm, para chaves sextavadas: Tamanhos 7, 8 mm
- 9 chaves de caixa 1/4 polegadas: Tamanhos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!