Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de machos para máquina Aço, NeoTap, furo trespassante, M3-M12, 14 peças
Conjunto de machos para máquina Aço, NeoTap, furo trespassante, M3-M12, 14 peças - 1
Conjunto de machos para máquina Aço, NeoTap, furo trespassante, M3-M12, 14 peças - 2
Conjunto de machos para máquina Aço, NeoTap, furo trespassante, M3-M12, 14 peças - 3
Conjunto de machos para máquina Aço, NeoTap, furo trespassante, M3-M12, 14 peças - 4
Conjunto de machos para máquina Aço, NeoTap, furo trespassante, M3-M12, 14 peças - 5
Conjunto de machos para máquina Aço, NeoTap, furo trespassante, M3-M12, 14 peças - 6
Conjunto de machos para máquina Aço, NeoTap, furo trespassante, M3-M12, 14 peças - 7
Conjunto de machos para máquina Aço, NeoTap, furo trespassante, M3-M12, 14 peças - 8
Conjunto de machos para máquina Aço, NeoTap, furo trespassante, M3-M12, 14 peças - 9

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de machos para máquina Aço, NeoTap, furo trespassante, M3-M12, 14 peças

Constituído por brocas espirais de precisão e machos para corte de rosca com furo trespassante para aplicações gerais e abrangentes em aços até uma resistência de 850 N/mm². Disponível em caixa do sistema ORSY®.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Broca espiral


  • Design de afiação cruzada otimizada para menos 20 % de força de avanço em comparação com brocas convencionais, bem como rápida progressão e um modo mais suave de trabalhar

  • Design de afiação cruzada otimizada para uma furação precisa sem centragem, mesmo em superfícies curvas

  • Geometria de ponta muito precisa para furos precisos

  • Superfície vaporizada para excelentes propriedades adesivas dos lubrificantes de refrigeração e menor tendência para a acumulação de depósitos de material


Macho para máquina


  • Geometria recentemente desenvolvida que combina uma espiral à esquerda e uma ponta helicoidal

  • Estrutura da superfície homogeneizada graças ao mais recente processo de acabamento

  • Vida útil até 30% mais longa do que a dos machos convencionais para máquinas simples

  • Inclinação adaptada de forma precisa a materiais em aço


Adequada para caixa compacta e prática do sistema ORSY® com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil

Aviso
  • Deve ser adicionado líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente durante a furação e a abertura de roscas.

  • Para obter mais informações, consulte os produtos individuais.