Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de machos para máquina Aço inox, NeoTap, furo trespassante, M3-M12, 14 peças
Constituído por brocas espirais de precisão e machos para corte de rosca com furo trespassante para aços de liga de processamento e aços de alta liga (aço inox), bem como aços resistentes a ferrugem e a ácidos. Também é adequado para o tratamento de materiais em aço convencionais até uma resistência de 1000 N/mm². Disponível em caixa do sistema ORSY®.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Broca espiral
- Grandes espaços para aparas e núcleo pequeno para furação rápida com remoção perfeita das aparas
- Geometria de ponta muito precisa para furos exatos, ideal para furos com perfuradora
Macho para máquina
- Geometria recentemente desenvolvida que combina uma espiral à esquerda e uma ponta helicoidal
- Estrutura da superfície homogeneizada graças ao mais recente processo de acabamento
- Ranhura extra longa para fornecimento de líquido de refrigeração otimizado para roscas profundas
- Vida útil até 50% mais longa do que a dos machos convencionais para máquinas simples
- Geometria da lâmina de corte adaptada com precisão ao aço inox
Adequada para caixa compacta e prática do sistema ORSY® com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil
- Deve ser adicionado líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente durante a furação e a abertura de roscas.
- Para obter mais informações, consulte os produtos individuais.
Antes de inverter o macho para corte de rosca, certifique-se de que retira totalmente a ponta helicoidal da ferramenta do furo. Se não o fizer, as navalhas podem lascar ou a ferramenta partir.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!