Conjunto principal de ferramentas de rolamentos de roda universal para unidades de cubos com rolamento compacto, mecânico Universal
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto principal de ferramentas de rolamentos de roda universal para unidades de cubos com rolamento compacto, mecânico Universal
34 peças. Conjunto completo para a remoção e instalação e corretas das unidades de cubos com rolamento compacto em viaturas que variam de automóveis de passageiros a carrinhas.
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
- O conjunto ideal para todas as unidades de rolamento atuais com um diâmetro entre 62 e 85 mm
- Inclui um eixo roscado M20 e uma porca, além de uma porca de contrapressão com um rolamento de pressão para uma operação mecânica. Para uma utilização frequente com unidades de rolamentos grandes ou rolamentos muito oxidados, recomendamos a variante hidráulica opcional de 17 toneladas (art. n.º 1952004090)
- As meias conchas especiais fixam-se por trás do cubo de roda durante a instalação e pressionam o freio localizado diretamente no anel externo do rolamento. Tal evita danificar o rolamento e permite que o freio articule de forma uniforme
- Os trabalhos de reparação podem ser efetuados diretamente no veículo
- Fácil de utilizar – economia significativa em termos de tempo – sem danificar o rolamento
Tamanhos e correspondência de conjuntos de meias conchas (HSS)
- Instalação: 1 tamanho 1 de HSS para diâmetro de 62 mm/1 tamanho 2 de HSS para diâmetro de 66–68 mm/1 tamanho 3 de HSS para diâmetro de 72, 75, 78 mm/1 tamanho 4 de HSS para diâmetro de 82–85 mm
- Remoção: 1 HSS para diâmetro de 62, 66, 68, 72, 75, 78, 82, 85 mm
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Área de aplicação
- Diâmetro de 62 Audi A2 - VW Lupo
- Diâmetro de 66 Seat Cordoba 4/Ibiza 3 (a partir de 2005), Skoda Fabia (6Y), VW Fox (ABS)/Polo 7, 8 (9N)
- Diâmetro de 68 Citroen - Renault
- Diâmetro de 72 Audi A1/A2 (ABS), Seat Cordoba 4/Ibiza 3, 4 (até 2005), Skoda Fabia(6Y)/Fabia 2 (5J)/Roomster, VW Fox/Polo 7, 8 (9N)
- Diâmetro de 78 Volvo C30/C70CC/S40 2/V50, Ford C-Max/Focus 2, Mazda 3 (BK)
- Diâmetro de 82 VW Touareg, Porsche Cayenne
- Diâmetro de 85 VW T5 (FA + RA)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!