Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Sistema para desamolgar Conjunto PinPuller®
Sistema para desamolgar multiusos com acessórios de soldadura e colagem para superfícies em aço nu e pintadas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Compacto
- O conjunto PinPuller contém todas as ferramentas necessárias para os sistemas de reparação à base de soldadura e colagem
- Todas as ferramentas e auxiliares são rapidamente identificáveis e estão prontamente à mão
Para trabalhos em componentes sensíveis
Baixa acumulação de calor
Remova facilmente as abas coladas
pulverizando o spray removedor de cola
Conteúdo: 30 unidades
- Acessórios de soldadura:
1 PinPuller com pés
1 elétrodo PinPuller, 3x
1 elétrodo PinPuller, 5x
1 elétrodo de cobre
1 aparafusadora curta, 1,2 x 6,5 mm
1 lima de elétrodo
- Acessórios para sistema de colagem:
1 cunha de plástico, dobradiça de plástico, luvas — tamanho 9, produto de limpeza de acetona 250 ml, spray removedor de cola 150 ml, 1 peça de tração Minilifter
2 abas esféricas (vermelhas) 5 x 16 mm de diâmetro; 5 x 27 mm de diâmetro; 5 x 21 mm de diâmetro e 5 x 32 mm de diâmetro
10 tubos de cola castanha, alta resistência, 12 mm de diâmetro
O conjunto PinPuller é um componente do sistema SmileREPAIR.
O PinPuller é extremamente versátil:
- Deformações menores a moderadas
- Amolgadelas e riscos compridos
- Sistemas de soldadura e colagem
Superfícies pintadas, folha de aço e alumínio. Chapa metálica com espessura a partir de 0,5–2 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!