Berbequim a bateria ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Berbequim a bateria ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE
Berbequim a bateria muito compacto e potente para trabalhos de aparafusamento e perfuração leves e médios, incluindo conjunto de brocas e caixa de bits amplamente equipada
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
- Veio de perfuração Würth M-CLICK para substituição rápida e sem ferramentas dos acessórios de perfuração e cabeças cilíndricas M-CLICK e M-CLICK+, garantindo flexibilidade e versatilidade
- O veio com sextavado interior de ¼'' permite a inserção de bits C 6.3 e E 6.3 bits sem uma bucha de aperto
- Motor eficiente e sem escovas com função de proteção contra sobrecarga
- Luz LED integrada para iluminação direta da área de trabalho
- Conjunto de 25 peças de brocas espirais SMART STEP originais, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis. Em caixa para o sistema ORSY®. Furação significativamente mais rápida e com menos esforço em comparação com as brocas espirais HSS convencionais
- Conjunto abrangente de 33 peças, com bits de fenda normal, sextavado interior, TX, PZ, PH e RW em barras de bits amovíveis, incluindo adaptador para bits, na caixa de bits para o sistema ORSY®
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!