Conjunto de adaptadores de ar comprimido universais para rosca de vela com válvula de fecho 5 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de adaptadores de ar comprimido universais para rosca de vela com válvula de fecho 5 peças
Para injetar ar comprimido durante a limpeza e a reparação do eixo do injetor ou para manter as válvulas numa posição vertical ao trabalhar nos vedantes da haste
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
Adaptador roscado M8 x 1, M9 x 1, M10 x 1, M10 x 1,25
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!