Sistema de armação de pressão 13 peças, para rolamentos silenciosos, conjunto de 17 toneladas, carrinhas, veículos comerciais ligeiros
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Sistema de armação de pressão 13 peças, para rolamentos silenciosos, conjunto de 17 toneladas, carrinhas, veículos comerciais ligeiros
A armação de pressão é utilizada para remover e instalar os casquilhos, as mangas e os rolamentos silenciosos.
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
- Devido à grande abertura de 135 mm, a estrutura é também adequada para veículos todo-o-terreno, carrinhas e veículos utilitários ligeiros, entre outros.
- Este conjunto praticamente focado proporciona ao utilizador uma grande flexibilidade ao trabalhar numa vasta gama de tipos de casquilhos em vários tamanhos e localizações diferentes. É possível processar casquilhos abertos, fechados e mesmo particularmente longos sem qualquer problema.
- Os trabalhos podem ser realizados diretamente no veículo ou após a desmontagem, devido ao modelo estreito mas sólido.
- O utilizador também tem várias opções em termos de acionamento. Pode utilizar o fuso mecânico incluído no material fornecido ou, posteriormente, mudar para uma das três variantes hidráulicas disponíveis como opção (dispositivo mecânico hidráulico de 16 toneladas/cilindro de pistão hidráulico de 12 ou 17 toneladas).
- Utilizando os acessórios especialmente fornecidos, o conjunto é ideal para utilização em combinação com o nosso sistema universal de tensão e pressão, Art.-Nr. 1952 003 880.
Material incluído:
- 1 travessa superior com dois anéis redutores roscados
- 1 fuso de transmissão TR27
- 1 adaptador de encaixe para fuso TR27 com alojamento cilíndrico
- 2 aumentos para adaptador de encaixe com alojamento cilíndrico
- 1 travessa inferior com rosca TR20
- 1 fuso TR20 curto com alojamento de encaixe para adaptador do sistema
- 1 distanciador e fuso de trabalho TR20 com alojamento de encaixe para adaptador do sistema
- 1 adaptador de encaixe para fuso TR20 com alojamento cilíndrico
- 2 escoras de tração de 270 mm
- 2 extensões de escoras de tração 100 mm
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!