Conjunto de bits para chaves de fendas CV especiais, encaixe de 1/4" e 1/2" 38 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de bits para chaves de fendas CV especiais, encaixe de 1/4" e 1/2" 38 peças
Para todas as aplicações automóveis comuns.
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
Material incluído:
- 1 de cada inserção de 1/4", 38 mm de comprimento, perfil TS (5 estrelas) TS 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
- 1 de cada inserção de 1/2", perfil Ribe R7 x 240, R8 x 240, R9 x 100, R10 x 140 mm
- 1 de cada inserção de 1/2", perfil T T40 x 140, T45 x 140, T50 x 140, T55 x 140, T60 x 140, T70 x 140 mm
- 1 de cada inserção de 1/2", perfil XZN M9 x 100, M10 x 140, M12 x 140, M14 x 140 mm
- 1 de cada inserção de 1/2" de chave de caixa sextavada AF 7 x 230, AF 10 x 140, AF 11 x 140, AF 13 x 140, AF 14 x 55, AF 17 x 55, AF 19 x 55, AF 22 x 55, AF 24 x 55 mm
- 1 inserção especial de 1/2", perfil XZN M16 x 55 mm com orifício
- 1 inserção especial de 1/2", perfil XZN M16 x 100 mm
- 1 inserção especial de 1/2", perfil XZN M18 x 78 mm
- 1 de cada perfil T T80 x 100, T30 x 300 mm, cada um com orifício
- 1 chave sextavada AF 5 x 160 mm com cabeça esférica
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!