Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Estojo de brocas de percussão Longlife Quadro-L, mandril SDS-plus
Brocas de percussão resistentes a reforços com cabeça simétrica de carboneto cimentado de alta resistência numa só peça e 4 extremidades de corte. A geometria e qualidade do material garante uma perfuração precisa e estável. 7 peças.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Não encrava nem se descentra
A geometria simétrica das 4 extremidades de corte com um angulo de 90° impede que a broca encrave ou se descentre ao encontrar reforços e pedras duras em betão.
Propriedades de perfuração perfeitas
- Graças à geometria da cabeça correspondente ao diâmetro da broca.
- 5-16 mm: Um só elemento de carboneto (Fig. 1) garante um elevado nível de estabilidade, graças a uma maior superfície de ligação com o corpo de aço
- 18-32 mm: Elemento com várias peças de carboneto cimentado (Fig. 2) para um progresso mais rápido na perfuração e melhor amortecimento das forças de torção graças ao seu desenho com três secções
Excelente orientação no furo
Graças à geometria da broca com 4 extremidade de corte e 4 espirais.
Velocidade de perfuração constante
Graças à geometria especial da cabeça
Perfuração precisa
Devido à ponta de autocentragem
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!