Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Estojo de brocas de percussão Longlife Quadro-L, mandril SDS-plus

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Estojo de brocas de percussão Longlife Quadro-L, mandril SDS-plus

Brocas de percussão resistentes a reforços com cabeça simétrica de carboneto cimentado de alta resistência numa só peça e 4 extremidades de corte. A geometria e qualidade do material garante uma perfuração precisa e estável. 7 peças.
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
Não encrava nem se descentra


A geometria simétrica das 4 extremidades de corte com um angulo de 90° impede que a broca encrave ou se descentre ao encontrar reforços e pedras duras em betão.



Propriedades de perfuração perfeitas


  • Graças à geometria da cabeça correspondente ao diâmetro da broca.

  • 5-16 mm: Um só elemento de carboneto (Fig. 1) garante um elevado nível de estabilidade, graças a uma maior superfície de ligação com o corpo de aço

  • 18-32 mm: Elemento com várias peças de carboneto cimentado (Fig. 2) para um progresso mais rápido na perfuração e melhor amortecimento das forças de torção graças ao seu desenho com três secções


Excelente orientação no furo


Graças à geometria da broca com 4 extremidade de corte e 4 espirais.



Velocidade de perfuração constante


Graças à geometria especial da cabeça



Perfuração precisa


Devido à ponta de autocentragem