Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de buchas universais 2C SHARK® TWIST 450 peças
Uma bucha. Oito nós. A inovadora bucha universal combina desempenho, flexibilidade e facilidade de instalação, oferecendo assim uma ampla gama de aplicações possíveis. A gama inclui todos os tamanhos de SHARK® TWIST numa caixa de sistema.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Instalação rápida e flexível
- Fácil: Pode ser colocada nivelada com um dedo sem a necessidade de um martelo
- Rápida: Inserção muito fácil do parafuso
- Versátil: Para roscas de madeira e roscas métricas
- Flexível: Cada tamanho de bucha pode ser combinado com vários diâmetros de parafuso
Elevado grau de segurança
- Inovadora: Torção de 8 nós com superfície de contacto extremamente grande
- Testada: Valores de carga elevados testados
- Otimizada: Baixo binário de instalação e maior aperto
- Com proteção contra sobrerrotação
- Certificada: Avaliação da ETA para materiais sólidos e perfurados a partir de meados de 2023
EXTRA: Graças à composição especial em plástico da SHARK® TWIST, até porcas e parafusos com roscas métricas podem ser aparafusados sem quaisquer problemas, por exemplo, pernos ou varões roscados para itens suspensos em instalações de canalização ou parafusos métricos
- Bucha plástica universal
- Pode ser usada em betão, tijolo maciço, bloco de silicato de cálcio maciço, tijolo perfurado verticalmente, bloco de silicato de cálcio oco, betão arejado, gesso cartonado, placa de fibra de gesso
- Adequada para fixar cargas leves a médias, tais como varões de cortinados, prateleiras em parede, armários suspensos leves, molduras, espelhos, lâmpadas, calhas para cabos, braçadeiras para cabos, interruptores elétricos, lavatórios, toalheiros, sinais de informação e detetores de movimento
- Para fixar componentes em conjunto com um parafuso para aglomerado ou madeira
- Pode ser utilizada no exterior ou em salas húmidas com um parafuso de aço inox
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!