Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de buchas universais 2C SHARK® TWIST 450 peças
Conjunto de buchas universais 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 peças - 1
Conjunto de buchas universais 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 peças - 2
Conjunto de buchas universais 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 peças - 3
Conjunto de buchas universais 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 peças - 4
Conjunto de buchas universais 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 peças - 5
Conjunto de buchas universais 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 peças - 6
Conjunto de buchas universais 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 peças - 7
Conjunto de buchas universais 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 peças - 8
Conjunto de buchas universais 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 peças - 9
Conjunto de buchas universais 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 peças - 10
Conjunto de buchas universais 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 peças - 11
Conjunto de buchas universais 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 peças - 12

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de buchas universais 2C SHARK® TWIST 450 peças

Uma bucha. Oito nós. A inovadora bucha universal combina desempenho, flexibilidade e facilidade de instalação, oferecendo assim uma ampla gama de aplicações possíveis. A gama inclui todos os tamanhos de SHARK® TWIST numa caixa de sistema.
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
Instalação rápida e flexível


  • Fácil: Pode ser colocada nivelada com um dedo sem a necessidade de um martelo

  • Rápida: Inserção muito fácil do parafuso

  • Versátil: Para roscas de madeira e roscas métricas

  • Flexível: Cada tamanho de bucha pode ser combinado com vários diâmetros de parafuso


Elevado grau de segurança


  • Inovadora: Torção de 8 nós com superfície de contacto extremamente grande

  • Testada: Valores de carga elevados testados

  • Otimizada: Baixo binário de instalação e maior aperto

  • Com proteção contra sobrerrotação

  • Certificada: Avaliação da ETA para materiais sólidos e perfurados a partir de meados de 2023


EXTRA: Graças à composição especial em plástico da SHARK® TWIST, até porcas e parafusos com roscas métricas podem ser aparafusados sem quaisquer problemas, por exemplo, pernos ou varões roscados para itens suspensos em instalações de canalização ou parafusos métricos

Área de aplicação
Instruções