Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Mala de testes para calibrar medidas de referência axiais a laser 49 peças
Permite uma avaliação rápida do eixo após danos provocados por acidentes/contacto com lancil/condução através de buracos/passagem sobre objetos, etc.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Para determinar empenamento/deformação/curvatura de componentes axiais, tais como amortecedores, cubos das rodas, braços da suspensão, etc.
- Após a substituição de peças da direção, tais como cabeça da barra de direção, barra de direção ou articulação axial, os componentes laser no conjunto permitem o ajuste preciso do eixo aos valores relativos à via e ao sopé, recolhidos antes da reparação.
Material incluído:
- 4 conjuntos de porcas de fixação para ponto de referência de aço plano, cada 4 peças (M12x1,25/M12x1,5/M10x1,25/M10x1,5)
- 4 conjuntos de parafusos de roda, cada 4 peças (M12x1,25/M12x1,5/M14x1,25/M14x1,5)
- 1 régua para ajustar a altura
- 1 sensor de ângulo
- 1 régua para ajustar a profundidade
- 2 pontos de referência de aço plano
- 1 suporte para régua
- 1 suporte para sensor
- 2 suportes para ferramentas de medição, em forma de foice
- 4 anilhas cónicas (2 de cada M12/M14)
- 2 ponteiros laser com suporte para montagem de ferramenta de medição
A ferramenta não substitui a medição do axial! No entanto, na maioria dos casos, este método é suficiente para garantir um funcionamento perfeito do eixo. Requisitos: O veículo seguiu um percurso em linha reta antes da reparação e não ocorreu qualquer desgaste irregular dos pneus.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!