Conjunto de chaves de caixa de impacto de fole de transmissão 6 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de chaves de caixa de impacto de fole de transmissão 6 peças
Para a desmontagem e montagem das porcas do veio de acionamento e do fole de transmissão.
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
Material incluído:
- 1 de cada inserção de chave de caixa, AF 30, 32, 36 mm x 85 mm (para utilização no exterior, bissextavada)
- 1 de cada inserção de chave de parafusos elétrica, AF 14, 17, 19 mm x 85 mm (para utilização no exterior, sextavada)
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Área de aplicação
Universal e máquinas agrícolas
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!