Conjunto de chaves de caixa do veio acionamento
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de chaves de caixa do veio acionamento
6 peças. Para a desmontagem e montagem das porcas do veio de acionamento e do fole de transmissão.
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
Material incluído:
- 1 chave de caixa de cada tamanho 30 mm, 32 mm e 36 mm (bi-hex)
- 1 inserção de chave de parafusos elétrica de cada tamanho 14 mm, 17 mm e 19 mm (chave de caixa sextavada) para trabalhar em eixos de direção, design de aparafusadora de percussão longa
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Área de aplicação
Universal, máquinas agrícolas
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!