Conjunto de chaves de caixa de impacto de fole de transmissão 9 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de chaves de caixa de impacto de fole de transmissão 9 peças
Para a desmontagem e montagem das porcas do eixo de direção e dos foles de transmissão
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
Material incluído:
- 1 chave de caixa de cada tamanho 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm e 36 x 85 mm (para utilização no exterior, bissextavada)
- 1 chave de caixa de cada tamanho 14 mm, 17 mm e 19 x 43 mm (para utilização no interior, sextavada)
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Área de aplicação
VW (Golf IV, Polo, Passat, etc.), Audi, Seat, Skoda, Opel, BMW, Mercedes, Renault, Toyota, máquinas agrícolas
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!