Chave de caixa de impacto universal, 1/2 pol
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave de caixa de impacto universal, 1/2 pol
Para desapertar e apertar uniões roscadas sem perfil defeituosas e/ou arredondadas com o novo perfil inovador de extremidade de aperto
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
- É possível uma aderência antiderrapante de uniões roscadas defeituosas e arredondadas através do contacto com a superfície, ao contrário dos contactos de ponto padrão normalmente disponíveis no mercado
- Os parafusos e as porcas permanecem reutilizáveis
- Também pode ser utilizado para uniões roscadas intactas
- Especialmente resistente graças ao material de alta qualidade (CrMo)
- Para aparafusadoras de percussão com uma ponta de 1/2 polegadas
- Além disso, inclui uma chave sextavada de 22 mm para locais de instalação confinados e para utilização como uma chave de caixa com furo de inserção
- Para uniões roscadas sextavadas, octogonais, estriadas e TX externo
- Com furo passante, o que o torna adequado para pernos roscados e acessórios de fixação de amortecimento
- Sem fase de arranque para utilização em cabeças de parafuso fino para um binário de desaperto mais elevado
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!