Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Chave de bits com carregador e roquete com punho em forma de pistola Conjunto 1
Chave de bits com carregador e roquete com punho em forma de pistola Conjunto 1 - 1
Chave de bits com carregador e roquete com punho em forma de pistola Conjunto 1 - 2
Chave de bits com carregador e roquete com punho em forma de pistola Conjunto 1 - 3
Chave de bits com carregador e roquete com punho em forma de pistola Conjunto 1 - 4
Chave de bits com carregador e roquete com punho em forma de pistola Conjunto 1 - 5
Chave de bits com carregador e roquete com punho em forma de pistola Conjunto 1 - 6
Chave de bits com carregador e roquete com punho em forma de pistola Conjunto 1 - 7

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Chave de bits com carregador e roquete com punho em forma de pistola Conjunto 1

Chave de fendas com carregador, punho 2C em forma de pistola, luz LED, função de roquete e 7 bits

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Funcionalidade otimizada


  • A posição ajustável do punho pode ser adaptada às condições de trabalho para um trabalho ergonómico e otimizado

  • Trabalho sem esforço graças ao punho 2C com núcleo duro e superfície macia e antiderrapante

  • Transmissão de força ideal, quer como chave de fendas normal, quer como pistola na posição de 60°

  • Função de roquete potente e ajustável em 3 posições com 45 dentes e um binário máximo de até 40 Nm

  • Área de trabalho bem iluminada graças à luz LED diretamente na ligação roscada

  • Os bits podem ser substituídos de forma rápida e fácil graças ao carregador para até 6 bits


Duradouro e robusto


  • Lâmina cromada escovada curta e robusta

  • Ajuste seguro do bit graças ao adaptador para bits magnético

  • Ponta fabricada consoante a norma DIN 3126-D 6.3 para chaves de fendas com porta bits com um perfil sextavado de 6,3 mm