Chave de bits com roquete de elevado desempenho
A fixação adicional deixa de ser necessária. Permite uma operação rápida e eficiente em qualquer situação de montagem
Elevado número de diferentes bits longos reversíveis, adaptadores, adaptadores de bits e chaves de caixa.
Contém a ferramenta certa para qualquer aplicação, bem como um adaptador de bits flexível
Bits longos reversíveis de alta qualidade
- Tratamento especial para uma elevada resistência da ponta
- Sistema de codificação por cores Würth para rápida identificação
- Todos os bits longos reversíveis, adaptadores e adaptador de bits têm um encaixe sextavado de 6,35 mm = 1/4''
4 em 1
- Chave de bits em T
- Chave de bits com roquete de elevado desempenho
- Bits longos reversíveis e adaptador de bits
- Chaves de caixa
Conjunto de bits longos reversíveis:
Selecione o bit longo adequado, insira-o no cabo e já está
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!