Chave de parafusos de roquete de alto desempenho
A fixação deixa de ser necessária. Proporciona uma utilização rápida e eficiente em qualquer situação de montagem
Número elevado de diferentes lâminas reversíveis, adaptadores, adaptadores para bits e chaves de caixa.
Contém a ferramenta certa para qualquer aplicação, bem como um adaptador para bits flexível
Lâminas reversíveis de alta qualidade
- Tratamento especial para proporcionar uma elevada resistência na ponta
- Sistema de código de cores da Würth para rápida identificação
- Todos os adaptadores e lâminas do adaptador para bits reversíveis dispõem de uma montagem sextavada de 6,35 mm = 1/4"
4 em 1
- Chave de parafusos em T
- Chave de parafusos de roquete de alto desempenho
- Bits reversíveis e de adaptador
- Chaves de caixa
Conjunto de bits reversíveis:
Selecione a lâmina adequada, insira-a no punho e comece a utilizar
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!