Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de chaves 2C sextavadas com punho em T 6 peças com suporte de metal
Com um punho assimétrico de 2 componentes para uma melhor aderência e uma transmissão de força perfeita
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Ótima ergonomia
- O apoio côncavo para a mão do punho em T permite um trabalho confortável
- A adaptação perfeita à mão reduz a fadiga ao trabalhar
- Assegura que pode continuar a trabalhar durante mais tempo
Encontre rapidamente o tamanho correto da fenda
- Os símbolos grandes facilitam a procura do tamanho de fenda pretendido
- Com o auxílio do anel de plástico colorido de acordo com o código de cores da Würth
Versátil
- O lado curto é adequado para espaços apertados, bem como para maior força de alavanca
Velocidade e precisão
- A zona de viragem rápida com ranhuras e gola leve resultam num aumento da velocidade de trabalho
- Também impedem que os dedos deslizem
- Com ponta Black Point para uma elevada precisão de ajuste
- Com cabeça esférica com um ângulo de trabalho de 25°, Art.-Nr. 06131145, 06131146, 06131148
Sempre pronta quando é preciso
- O furo trespassante permite armazenar o punho em T num gancho de parede
- Suporte de metal adequado como suporte de bancada de trabalho ou para montagem na parede
Maior resistência à corrosão
- A lâmina cromada mate aumenta a resistência à corrosão
Para apertar parafusos e porcas, por exemplo, para trabalhos de reparação e manutenção em aplicações de bicicletas e veículos automóveis, construção de motores e/ou indústria e comércio
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!