Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Chave de caixa, bissextavada, 3/4" Conjunto de 15 peças

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Chave de caixa, bissextavada, 3/4" Conjunto de 15 peças

Chave de caixa métrica, caixa metálica prática para trabalhos em oficina e aplicações portáteis, design robusto, ferramenta ZEBRA® de qualidade profissional

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Conjunto prático de 15 peças numa caixa de metal resistente


  • Este conjunto inclui equipamento especial ideal para utilização na oficina e aplicações portáteis

  • A caixa metálica robusta com pega e fecho clip tem uma base de espuma rígida praticamente indestrutível com efeito de fixação

  • As ferramentas importantes permanecem em segurança no seu lugar durante o transporte

  • Pode verificar imediatamente se faltam ferramentas


Perfeito para muitas aplicações práticas


  • Dez chaves de caixa curtas com medidas das chaves de 4 a 50 mm

  • Com punho de encaixe e chave cardan

  • Isto torna-a adequada para quase todas as tarefas de aparafusamento


Aperto potente e eficiente


  • As extensões rígidas (disponíveis em duas versões muito compridas de 200 mm e 400 mm) podem ser utilizadas para transferir força diretamente

  • O punho em T permite desapertar parafusos muito apertados

  • O roquete possui uma pega de plástico ergonómica e robusta para um trabalho confortável e seguro

  • Pode ser invertida com uma mão utilizando o disco rotativo

  • O ângulo de aperto pequeno de 5° permite apertar ou desapertar os parafusos rapidamente e sem esforço


De primeira qualidade para uma longa vida útil


  • As superfícies são cromadas e polidas

  • A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média

  • A durabilidade das ferramentas reduz os custos de substituição e armazenamento

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material