Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de chaves de caixa de impacto de 1/2"

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de chaves de caixa de impacto de 1/2"

22 peças. Para desapertar e apertar uniões roscadas sem perfil defeituosas e/ou arredondadas com o novo perfil SuperGrip inovador.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
  • É possível uma aderência antiderrapante de uniões roscadas defeituosas e arredondadas devido ao contacto com a superfície

  • Com o desapertar e apertar, os parafusos permanecem reutilizáveis

  • Material de alta qualidade (CrMo)

  • Para aparafusadoras de percussão com encaixe de 1/2"

  • Encaixe sextavado adicional de 22 mm para posições de montagem apertadas

  • Com furo trespassante, por isso, também é adequada para pernos roscados, incluindo uniões roscadas de amortecedores


Material incluído:


  • 1 chave de caixa de cada, tamanho 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 e 24 mm

  • 1 prolongamento de impacto de cada 75, 125, 250 mm

  • 1 adaptador de encaixe de 3/8" para 1/2"

  • 1 punção de arrombar

  • 2 o-ringues de segurança

  • 2 cavilhas de segurança
Aviso

Também pode ser utilizado para uniões roscadas intactas