Conjunto de ferramentas para introduzir eixos de transmissão 19 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de ferramentas para introduzir eixos de transmissão 19 peças
Conjunto de extensão para extrator de cubos de rodas, Art.-Nr. 1952003290.
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
- Ferramenta para introduzir o eixo de transmissão no cubo da roda. Especialmente para viaturas com um elevado nível de precisão de ajuste entre o perfil da ranhura do eixo de transmissão e o do cubo da roda.
- O conjunto é de aplicação particularmente universal através dos seus 12 adaptadores diferentes.
- Adequado para introduzir o cubo da roda.
- No material fornecido estão também incluídos dois adaptadores roscados para unir a rosca do semieixo com um martelo para puxar chapa. Isto permite retirar a articulação exterior do eixo de transmissão através de um martelo para puxar chapa existente ou disponível como opção.
Material incluído:
- 10 casquilhos de tração para roscas macho de eixos de transmissão, M16x1,5/M18x1,5/M20x1,0/M20x1,25/M20x1,5/M22x1,0/M22x1,5/M24x1,5/M27x1,5/M30x1,5
- 2 cavilhas de ancoragem para roscas interiores dos eixos de transmissão, M14x1,5/M16x1,5
- 1 adaptador de ligação M12x1,25/M16x1,5
- 1 fuso de avanço M16/M12, C=300 mm
- 1 alojamento de apoio para a campânula do cubo da roda, 1-1/2"x16T
- 1 bucha de apoio com rolamento axial
- 1 porca de tração M16
- 2 adaptadores para remover as articulações do eixo de transmissão
Aviso
Para utilização exclusiva com o extrator de cubos de rodas, Art.-Nr. 1952003290.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Área de aplicação
- VW/Audi/Seat/Skoda/BMW/Mercedes/Opel/Renault/Peugeot/Porsche (Cayenne), etc.
- Para eixos de transmissão com fixação por porca (comum) e fixação por parafuso (por exemplo, VW/Audi)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!