Conjunto de machos para máquina HSCo Multi, furo cego DIN 371/376 M3-M12
Conjunto de machos para máquina HSCo Multi, furo cego DIN 371/376 M3-M12 - 1
Conjunto de machos para máquina HSCo Multi, furo cego DIN 371/376 M3-M12 - 2
Conjunto de machos para máquina HSCo Multi, furo cego DIN 371/376 M3-M12 - 3
Conjunto de machos para máquina HSCo Multi, furo cego DIN 371/376 M3-M12 - 4
Conjunto de machos para máquina HSCo Multi, furo cego DIN 371/376 M3-M12 - 5
Conjunto de machos para máquina HSCo Multi, furo cego DIN 371/376 M3-M12 - 6

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de machos para máquina HSCo Multi, furo cego DIN 371/376 M3-M12

7 peças. Conjunto composto por machos Multi para furos cegos para aplicações versáteis em quase todas as máquinas e materiais, como aços convencionais, aços inox (por exemplo, V2A, V4A), titânio, aços resistentes ao calor e de alta resistência até 1200 N/mm² e ferro fundido. Também compatível com metais não ferrosos, como alumínio, ligas de alumínio, bronze e plásticos.

  • Número de peças no sortido/conjunto: 7 UNID
  • Material a ser tratado: Aço, Metal fundido, Aço inox, Titânio, Liga especial, Material duro e resistente, Metal não ferroso
  • Qualidade: ZEBRA-Premium
  • Tipo de orifício: Orifício cego ≤ 2.5xD
  • Material de corte: HSCo
  • Superfície: Vaporizado
  • Adequado para tipo de máquina: Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Centro de fresagem/perfuração, Máquina de perfuração com suporte
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
N.º de art. Número de peças no sortido/conjunto Material a ser tratado Qualidade Tipo de orifício Número PU
Preço/PU
0658800002
7 UNID Aço, Metal fundido, Aço inox, Titânio, Liga especial, Material duro e resistente, Metal não ferroso ZEBRA-Premium Orifício cego ≤ 2.5xD
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
Utilização flexível em aparafusadoras a bateria e berbequins manuais, estacionários e de colunas


A haste poligonal evita o rodar na bucha de aperto, garante uma ótima transmissão da força e protege a bucha de aperto de danos.



Apropriado para aplicações convencionais em centros de maquinagem CNC com pinças de aperto ou buchas de compensação


Conservação da haste cilíndrica com encaixe quadrado



Pode ser aplicado com segurança em quase todos os materiais


Ferramenta com geometria recém desenvolvida com um ângulo de corte reduzido, ângulo livre otimizado e micro geometria



Desempenho excecional


  • Vida útil até três vezes maior em relação aos machos Würth sem revestimento

  • Excelente extração de limalhas, evita a acumulação


Disponível exclusivamente na Würth

Aviso
  • É necessário adicionar líquido de refrigeração ou lubrificante suficientes para a abertura de roscas.

  • Para obter as correspondências de macho para máquina/material, consulte as tabelas gerais

  • Para obter mais informações, consulte os produtos individuais.