Viaturas comerciais, conjunto de ferramentas com buchas normais sem sistema hidráulico Universal
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Viaturas comerciais, conjunto de ferramentas com buchas normais sem sistema hidráulico Universal
34 peças. Para remover e instalar corretamente buchas normais
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
- Acabou o desbaste cónico das buchas, acabou-se a procura morosa pelos materiais corretos e acabaram-se os danos nas buchas que, por vezes, custam até 100 €.
- As ferramentas podem ser utilizadas diretamente na viatura sem a desmontagem morosa dos componentes do eixo na sua totalidade. Estas peças de pressão também são adequadas para utilizar na prensa para oficina.
- Com a ajuda do bloco de fixação e das respetivas meias conchas, as buchas são pré-carregadas com cuidado e em paralelo, o que significa que podem ser facilmente pressionadas para a entrada. Embora a bucha seja frequentemente danificada nas mangas de cone disponíveis no mercado, com este bloco de fixação é possível montar as peças sem danificar/deformar/desmontar a proteção do rolamento.
- As meias conchas estão bem fixas no bloco de fixação, o que impede que se soltem.
- O conjunto inclui uma seleção das aplicações mais populares com uma grande cobertura do mercado.
- Recomendamos a utilização de um cilindro hidráulico devido ao nível, por vezes, extremo de força necessário para a remoção em particular. O nosso cilindro hidráulico 17-t (art. n.º 1952004090) é ideal enquanto extensão.
Material incluído
- 1 bloco de fixação
- 9 conjuntos de meias conchas (diâmetro de 56-75 mm)
- 9 peças de pressão para conjuntos de meias conchas, diâmetro de 56-75 mm
- 1 distanciador – em U
- 1 placa de perfil de admissão para cilindro hidráulico
- 2 mangas de admissão, curtas, diâmetro de 75 e diâmetro de 88 mm
- 2 mangas de admissão, longas, diâmetro de 75 e diâmetro de 88 mm
- 1 eixo M20, L = 520 mm
- 2 porcas de pressão M20
- 2 disco em U
- 1 parafuso de fixação para meias conchas, 4 peças
- 1 chave Allen
- 1 engrenagem de eixo
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Área de aplicação
- Diâmetro de 75 mm MB Actros (estabilizador)
- Diâmetro de 70 mm MAN
- Diâmetro de 68 mm MAN (mola dianteira) ROR, SAF
- Diâmetro de 66 mm IVECO Eurostar (cabina)
- Diâmetro de 65 mm MB Actros (estabilizador), Atego
- Diâmetro de 63 mm DAF
- Diâmetro de 60 mm MB/IVECO Eurostar (estabilizador), Renault Kerax, Magnum, Premium (olhal da mola)
- Diâmetro de 58 mm MB 3229 B, 652, 650/Volvo
- Diâmetro de 56 mm IVECO Eurostar (cabina)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!