Conjunto de ferramenta de expansão de orifício de aperto Universal
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de ferramenta de expansão de orifício de aperto Universal
15 peças. Permite uma expansão controlada e suave dos orifícios de aperto.
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
- Para uma remoção e a instalação mais fácil de amortecedores, juntas de suporte, rótulas, veios terminais, etc.
- Expansão dos orifícios de aperto em caixas de eixo, juntas cardan em unidades de direção, etc.
- Inserções de expansão com ângulos agudos e obtusos para folgas de trabalho com diferentes larguras e profundidades
- Evita danos (fadiga do material/quebra) nos componentes (por exemplo, em metal fundido ou alumínio)
- Não é necessário bater com um martelo
- Pinos guia para se fixar sem problemas ao componente – antiderrapante
- O material inclui ponte padrão e dupla, sendo, por isso, também adequado para o eixo de 4 hastes VAG
Material incluído
- 1 travessa padrão (para uma cunha de expansão)
- 1 travessa dupla (para duas cunhas de expansão)
- 2 braços para travessa
- 2 veios de pressão com encaixe para cunha de expansão
- 4 parafusos de fixação (2 x M8x10/2 x M10x12)
- 4 cunhas de expansão (2 x 5 mm pretas/2 x 8 mm prateadas)
- 1 chave Allen, 3 mm
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!