Conjunto de ferramentas para rolamentos de rodas Universal
Conjunto de ferramentas para rolamentos de rodas Universal - 1
Conjunto de ferramentas para rolamentos de rodas Universal - 2
Conjunto de ferramentas para rolamentos de rodas Universal - 3
Conjunto de ferramentas para rolamentos de rodas Universal - 4
Conjunto de ferramentas para rolamentos de rodas Universal - 5
Conjunto de ferramentas para rolamentos de rodas Universal - 6
Conjunto de ferramentas para rolamentos de rodas Universal - 7

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de ferramentas para rolamentos de rodas Universal

38 peças. Conjunto completo para remoção e instalação dos rolamentos de roda e para fixar o cubo de rodas.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

N.º de art. Número PU
Preço/PU
1952003320
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
N.º de art. N.º de material do cliente
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
  • {1679}Grande seleção de peças de pressão e mangas para garantir uma cobertura extensiva do mercado e dos modelos{1680}
    {1681}Centragem segura e precisa de todos os componentes durante o processo de trabalho{1682}
    {1683}O modelo especial dos componentes de ferramentas permite instalar sem danificar:{1684}
  • {1685}Instalação do rolamento = pressão no anel externo do rolamento/instalação do cubo = pressão no anel interno do rolamento{1686}
    {1687}Também é ideal para utilizar juntamente com uma prensa para oficina para rolamentos de roda/rolamentos silenciosos/buchas/mangas/cubos, etc.{1688}
    {1689}Para utilizar com eixos roscados M20 (no conjunto) ou com um cilindro de pistão oco de 17 toneladas Würth (art. n.º 1952004090) (são necessários eixos de alimentação longos){1690}


Material incluído


  • {1691}1 eixo M20, L = 300 mm{1692}
    {1693}1 porca de pressão com rolamento M20, com chave sextavada, tamanho 30{1694}
    {1695}1 porca de pressão sem rolamento M20, com chave sextavada, tamanho 30{1696}
    {1697}1 acionador com encaixe para manga de centragem{1698}
    {1699}5 mangas de pressão, diâmetro interno de 70/75/80/85/90 mm, com janela de visualização{1700}
    {1701}1 piso de degrau para manga de pressão, diâmetro de 70 + 75 + 80 mm{1702}
    {1703}1 piso de degrau para manga de pressão, diâmetro de 85 + 90 mm{1704}
    {1705}14 placas de pressão, diâmetro de 60/62/64/66/68/70/72/74/76/78/80/82/84/85 mm{1706}
    {1707}12 x mangas de pressão/centragem, diâmetro externo de 30/34/35/37/38/39/40/41/42/43/45/48 mm{1708}
    {1709}1 peça de pressão para prensa para oficina, diâmetro de 50 mm{1710}
    {1711}1 massa lubrificante para eixo de alto desempenho{1712}