Conjunto de ferramentas para abrir roscas NES 1025
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de ferramentas para abrir roscas NES 1025
12 peças. Para rosca exterior de 4-38 mm e 5/32-1 1/2 polegadas, bem como para rosca interior de 8-32 mm e 5/16-1 1/4 polegadas
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
- Fácil de ajustar a qualquer diâmetro e passo da rosca
- Sem necessidade de calibração
- Pode ser utilizado em roscas à esquerda e à direita
- Para roscas métricas e de polegadas com um ângulo de flanco de 60°
Material incluído:
- 1 de cada ferramenta para abrir roscas exteriores NES 1A e NES 2
- 1 lâmina de sobressalente para cada ferramenta de abrir roscas exteriores NES 1A e NES 2
- 1 de cada ferramenta para abrir roscas interiores NES 21, NES 22, NES 23, NES 24
- 1 lâmina sobressalente para cada ferramenta para abrir roscas interiores NES 21, NES 22, NES 23, NES 24
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!