Conjunto de ferramentas para instalação de amortecedores Universal
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de ferramentas para instalação de amortecedores Universal
8 peças. Para uma instalação muito mais fácil dos amortecedores com uma mola de amortecedor de ressalto interna.
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
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
- Permite a remoção e a fixação das hastes de pistão sem danificar e evita a retração da haste do pistão quando apenas está a substituir a mola
- Já não é necessário comprimir as molas no nível máximo, resultando num processo de fixação mais seguro
- É fácil apertar a porca de fixação na haste de pistão durante a instalação
- Pode ser utilizado ao substituir apenas a mola e ao substituir na totalidade a mola e o amortecedor
- "Atualização" do produto com dois distanciadores que também podem ser utilizados em amortecedores com molas de amortecedor de ressalto extralongas e/ou hastes de pistão
- Para utilização universal na maioria das marcas e modelos de veículos
Material incluído
- 1 acessório de tração telescópico, 2 unidades
- 1 cilindro de montagem para o acessório de tração
- 1 mordente com parafusos
- 1 parafuso do mordente para haste de pistão, diâmetro até 28 mm
- 2 distanciadores, A = 10 mm/A = 20 mm
- 1 chave
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!