Conjunto de ferramentas universais para remover e instalar buchas, rolamentos e mangas 40 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de ferramentas universais para remover e instalar buchas, rolamentos e mangas 40 peças
Conjunto prático de mangas e eixos para comprimir e inserir rolamentos redondos, engates e mangas
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
- Alternativa económica para conjuntos de ferramentas específicas para veículos
- Todas as mangas podem ser trabalhadas e adaptadas de acordo com a aplicação
- Todas as peças podem ser fornecidas individualmente aquando da compra
- Inclui 20 mangas de ferramentas de extração e mangas de pressão no total, com diâmetros externos que variam de 44 mm a 82 mm. As mangas, com diâmetros que aumentam em incrementos de 2 mm, também são ideais para serem utilizadas numa prensa
- As mangas têm um degrau num dos lados, tornando-as empilháveis e, por conseguinte, igualmente adequadas para componentes particularmente longos
- O conjunto disponibiliza 4 eixos de alimentação diferentes (C = 450 mm) para variados tipos de diâmetro do componente
- Engates de centragem com rolamento de pressão integral para uma fricção mínima quando acionados mecanicamente
- Para componentes particularmente fixos com firmeza e/ou enferrujados, é possível utilizar o sistema mecânico-hidráulico de 12 toneladas da Würth (Art-Nr. 1952004080) ou o cilindro de pistão oco de 17 toneladas da Würth (art. n. º 1952004090)
Incluído
- 20 mangas (diâmetro interno de 34 - 72 mm/diâmetro externo de 44 - 82 mm /A = 55 mm)
- 6 placas de fixação das mangas
- 2 engates de centragem com rolamentos de pressão
- 4 eixos (M10x1,5 – M12x1,75 – M14x2,0 – M16x2,0)
- 8 porcas de pressão (2 x M10 – 2 x M12 – 2 x M14 – 2 x M16)
- 1 massa lubrificante para eixos de alto desempenho
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Área de aplicação
- Rolamentos silenciosos
- Rolamentos de rodas
- Mangas
- Buchas fabricadas em metal/plástico/latão, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!