Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de ferramentas para sensor de estacionamento, Ford 23 peças
Conjunto de ferramentas para sensor de estacionamento, Ford 23 peças - 1
Conjunto de ferramentas para sensor de estacionamento, Ford 23 peças - 2
Conjunto de ferramentas para sensor de estacionamento, Ford 23 peças - 3
Conjunto de ferramentas para sensor de estacionamento, Ford 23 peças - 4
Conjunto de ferramentas para sensor de estacionamento, Ford 23 peças - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de ferramentas para sensor de estacionamento, Ford 23 peças

Para a retromontagem profissional de sensores de estacionamento ou para instalação em novos para-choques que necessitem de substituição após um acidente

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Retromontagem e instalação profissionais


  • Os para-choques originais são atualmente fornecidos sem os furos de montagem para sensores de estacionamento

  • A instalação com ferramentas convencionais (berbequins, lixas, etc.) demora muito tempo e provoca pequenas avarias, uma vez que a posição exata do sensor não pode ser mantida; isto é agravado pela forma especial da maioria dos sensores Ford, o que também condiciona o trabalho

  • Para evitar avarias, os sensores têm de ser posicionados no para-choques precisamente de acordo com as especificações do fabricante. Uma marcação de posição correspondente do fabricante encontra-se no interior do para-choques.

  • Os perfuradores de qualidade garantem resultados de trabalho precisos e rápidos e produzem rebordos dos furos limpos e sem rebarbas, garantindo uma funcionalidade perfeita e mantendo o aspeto original após a reparação


Material incluído


  • 1 perfurador, 2 peças, Ford Fiesta, Focus, S-Max, Galaxy, Mondeo N.º 01 (como OE 501-130)

  • 1 perfurador, 2 peças, Ford Fiesta, Focus, C-Max, Kuga N.º 02 (como OE 501-135)

  • 1 perfurador, 2 peças, Ford Fiesta N.º 04 (como OE 501-140)

  • 1 perfurador, 2 peças, Ford Fiesta N.º 05 (como OE 501-141)

  • 1 perfurador, 2 peças, Ford B-Max, Kuga N.º 08 (como OE 501-160)

  • 1 perfurador, 2 peças, Ford Mondeo N.º 09 (como OE 501-171)

  • 1 perfurador, 2 peças, Ford C-Max N.º 10 (como OE 501-177)

  • 1 perfurador, 2 peças, Ford Focus, C-Max N.º 11 (como OE 501-179)

  • 1 perfurador, 2 peças, Ford Focus, C-Max N.º 12 (como OE 501-180)

  • 1 perfurador, 2 peças, Ford Focus N.º 15 (como OE 501-405)

  • 1 fenda de perfuração, 3/8", com rolamento de esferas

  • 1 broca, diâm. de 18 mm