Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto Lanterna de bolso high-end power LED WTX2 e lanterna frontal LED SLA
Conjunto Lanterna de bolso high-end power LED WTX2 e lanterna frontal LED SLA - 1
Conjunto Lanterna de bolso high-end power LED WTX2 e lanterna frontal LED SLA - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto Lanterna de bolso high-end power LED WTX2 e lanterna frontal LED SLA
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
WTX2: Dois níveis de luminosidade: intensa (100 lúmen) e baixa intensidade (40 lúmen). Adequada também para pilhas recarregáveis NiMH


  • Tecnologia de lente refletora para uma ótima eficiência luminosa

  • Contactos rígidos banhados a ouro para uma ótima proteção contra corrosão

  • Foco não ajustável: combinação de foco e holofote

  • Elevado grau de proteção (IP67)

  • Proteção anti-rotação integrada

  • Superfície antiderrapante

  • Interrutor na tampa traseira


SLA: Também pode ser utilizada como lanterna de bolso (pode ser retirada da fita para cabeça)


  • Intensidade regulável e foco ajustável

  • Dois níveis de luminosidade: intensa, baixa intensidade

  • Grampo de fixação integrado que pode ser fixado ao vestuário e aos cintos

  • Lanterna com cabeça articulada