Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de machos combinados para corte de rosca Macho HSS SMART STEP, 6 peças
O macho combinado para corte de rosca HSS curto com tecnologia SMART STEP exclusiva para perfuração, corte de roscas e escareamento/rebarbação altamente precisos numa única operação. Disponível em caixa prática para o sistema ORSY®.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
3 em 1 - Furar, cortar rosca e escarear numa única operação
Não é necessária nenhuma substituição de ferramenta, permite poupar tempo e custos
O primeiro macho combinado para corte de rosca com uma geometria de ponta de broca escalonada
- Até 100% mais rápido do que os machos combinados para corte de rosca HSS
- Excelente centragem ao trabalhar em superfícies curvas
- Os furos redondos altamente precisos representam a preparação perfeita para o corte de roscas de alta qualidade
- Perfuração sem esforço
As roscas de furo passante são fieis ao calibre, de acordo com a norma ISO 2 (6H)
Veio sextavado de 1/4"
Evita que a bucha de aperto rode, garante uma ótima transmissão da força e protege a bucha de aperto de danos
Disponível exclusivamente na Würth
Cassete de sistema compacta e prática, adequada para o sistema ORSY® com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil
- Geralmente, apenas é adequado para roscas de furo passante com uma espessura de material máxima de 1xD
- De acordo com a norma DIN 74-1 não é possível o escareamento para parafusos de cabeça de embeber (de acordo com a norma DIN 7991)
- Para utilização em berbequins sem fios, bem como em berbequins manuais, estacionários e de colunas
- Perfeito para furos passantes em alumínio, latão e plástico de até 1xD (M6 = espessura do material de 6 mm).
- Também é ideal para o tratamento de material de chapas metálicas fabricadas em aços com ligas e sem ligas de até 600 N/mm² e ferro maleável
- Após o processo de perfuração, é essencial reduzir significativamente a velocidade de rotação para corte de roscas e escareamento/rebarbação. Os valores de corte recomendados para os vários materiais e diâmetros das ferramentas encontram-se na descrição geral dos parâmetros de corte.
- Utilize líquido de refrigeração e lubrificante em quantidade suficiente.
- Trabalhe sempre em linha reta. Evite inclinar: Risco de quebra da ferramenta!
- Certifique-se de que todas as roscas do produto foram retiradas do furo antes de inverter o macho combinado para corte de rosca. Ignorar este aviso pode resultar em extremidades de corte rasgadas ou na falha da ferramenta.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!