Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Adaptador para tubo redondo RBS 650
Para lixar, acetinar, despolir, limpar, polir, alisar, desenferrujar e decapar tubos redondos, balaustradas, corrimões, curvas e tubos com 8-250 mm de diâmetro.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363519.jpg)
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Para utilização com polidora, Art.-Nr. 0702 453 0 e com rebarbadora de rotação ajustável de 500 a 3500 rpm.
Permite lixar em áreas de difícil acesso, como corrimões montados com 4 cm de distância da parede
Pequeno ângulo de ataque, temperaturas baixas e menor aquecimento do material
Construção do adaptador
Ajuste da pressão de contacto
Braço articulado com mecanismo de bloqueio do grau de dureza
Não danifica o tubo ou deixa marcas de abrasão, permite lixar em raios muito pequenos
Rolo lateral fixo de aprox. 1 mm de diâmetro e ranhuras guias nos roletes
Substituição fácil dos roletes fixos
Ferramenta integrada no punho
- Quando utilizado em conjunto com a polidora de superfícies curvas, preste atenção à velocidade da ferramenta e à indicação da velocidade máxima do abrasivo utilizado. Isto permite evitar danificar o acessório e o componente.
- Não compatível com as seguintes máquinas: Bosch GWS 7-115 E, Dewalt D28136, Hitachi G13VA, Makita 9565 CVR, Metabo WE 14-125 Inox Plus
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!