Conjunto de peças de pressão 5 peças, para juntas esféricas MB Sprinter, VW LT e Crafter
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de peças de pressão 5 peças, para juntas esféricas MB Sprinter, VW LT e Crafter
Conjunto de ferramentas para inserir e remover as juntas esféricas do braço de suspensão do eixo dianteiro.
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
- Utilize diretamente no veículo em combinação com uma armação de pressão ou na prensa de oficina
- Substituição rápida e sem danos, sem danificar o ponto de montagem no braço da suspensão
Material incluído:
- 1 casquilho de pressão de Ø 74 x 62 mm x A=110 mm
- 1 casquilho de pressão de Ø 74 x 60 mm x A=110 mm
- 1 casquilho de pressão de Ø 70 x 55 mm x A=93 mm
- 1 peça de pressão com Ø de 57 x 70 x 44 mm x A=48 mm, pode ser utilizada em ambos os lados
- 1 peça de pressão com Ø de 72 x 60 mm x A=110 mm após o modelo do ano 2006, com escala
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Área de aplicação
- Mercedes Sprinter a partir do modelo do ano 95 (W901-905)
- VW LT de 1996 a 2006
- VW Crafter e MB Sprinter (W906) a partir de 2006, bem como Freightliner Sprinter/Dodge
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!