Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Ferragens para portas dobráveis FT 20 A
Ferragens para porta de fole de montagem lateral. A porta está ligada à unidade de um dos lados por intermédio de dobradiças ocultas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Guiada apenas na prateleira da unidade superior
- Sem calha na prateleira inferior
- A porta pode fechar com a prateleira da unidade inferior
Fácil de ajustar as portas
- Ajuste da altura excêntrico de ±2 mm
- Ajuste de profundidade de 2 mm
Calha de cor neutra, fácil de cortar em comprimento
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas.
Adequado para portas de madeira de abertura à direita e à esquerda
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!