Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto principal SAC 61 peças
Conjunto principal SAC 61 peças - 1
Conjunto principal SAC 61 peças - 2
Conjunto principal SAC 61 peças - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto principal SAC 61 peças

Para a instalação e remoção corretas de embraiagens SAC

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Sem utilizar esta ferramenta especial, existe um risco elevado de a embraiagem ser esticada ou danificada durante a instalação

  • O disco da embraiagem pode ser centrado no rolamento piloto ou na placa de pressão (máquina)

  • Incluindo todos os centradores BMW para embraiagens fornecidas colocadas sob pressão de fábrica e chaves de aperto para remoção da placa de pré-tensão, por exemplo, para VW, Audi, Fiat


Material incluído


  • 1 eixo de pressão com rolamento de pressão e punho em T, 3 peças

  • 2 travessas com 3 braços e 4 braços

  • 12 cavilhas com rosca, 4 de cada tipo M6, M7 e M8

  • 4 porcas para cavilhas com rosca

  • 1 centrador com cone de fixação e suporte de centrador do rolamento piloto

  • 7 centradores do rolamento piloto,∅ 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 mm

  • 8 centradores especiais para BMW,∅ 15/23, 15/26,5 curto, 15/26,5 longo, 15/28, 15/32,5, 15/32,5 longo, 15/34 e manga de centragem com parafuso

  • 1 kit de ferramentas de centragem∅, 15-21 e 21-28 mm, 15 peças

  • 3 cavilhas para o conjunto de ferramentas de centragem,∅ 11,85; 13,85 e 14,85 mm

  • 1 punho e parafuso com sextavado interior M8x50 mm para centrador BMW, 2 peças

  • 1 ferramenta de reinicialização da máquina SAC

  • 1 chave de aperto,∅ 14-100 mm/cavilha de 5 mm