Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de proteção para interior de viatura 5 peças
Conjunto de proteção para interior de viatura 5 peças - 1
Conjunto de proteção para interior de viatura 5 peças - 2
Conjunto de proteção para interior de viatura 5 peças - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de proteção para interior de viatura 5 peças

Para o interior do veículo

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Fácil de utilizar


  • Todos os elementos necessários para a proteção do interior do veículo, são fornecidos num saco plástico à prova de pó

  • Logística fácil uma vez que só existe um artigo; poupa espaço de armazenagem e dispensadores, não são necessários sistemas desenroladores

  • Adequado para o interior da maioria das viaturas

  • Ajuda os mecânicos a manter os requisitos de qualidade


Cobertura para bancos


Ótima espessura do material de 0,015 mm para uma grande resistência à rutura e elevada elasticidade



Tapete para pés combi


  • Combinação de papel absorvente e parte inferior revestida que impede que fique ensopado

  • Proteção contra óleo, sujidade e água


Cobertura para volante, alavanca de velocidades e travão


  • Posicionamento particularmente favorável devido à costura das bandas elásticas

  • Protege os comandos contra a sujidade

  • Cobertura para volante com diâmetros de 350–400 mm