Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de sacas de anéis de rolamentos interiores de rodas 12 peças
Saca universal com um princípio de fixação único, pode também ser utilizado em anéis interiores de rolamentos encastrados que permanecem no cubo de rodas durante a substituição do rolamento da roda.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Para utilização universal com todos os anéis de rolamentos interiores com um diâmetro de 35-61 mm
- Ao fixar, o perfil especial de corte das mangas de fixação penetra até mesmo nas folgas de trabalho mais pequenas que resultam do processo de produção, permitindo, assim, a remoção sem deslizes
- O anel de rolamento é totalmente fixo e removido sem inclinar
- Também funciona nos casos em que a roda de impulso ABS está bem fixa no cubo de rodas (por exemplo, VW Golf)
- A manga de fixação de tamanho 1 é adequada até para os anéis de rolamento mais pequenos, por exemplo, para Smart, Mitsubishi Colt, VW Up, Seat Mii, Skoda Citigo, Fiat Panda, Fiat Cinquecento, Mini, etc.
Incluído
- 1 unidade básica, incluindo eixo com cone de pressão
- 1 manga de fixação de tamanho 1, diâmetro de 35–40 mm
- 1 manga de fixação de tamanho 2, diâmetro de 40–45 mm
- 1 manga de fixação de tamanho 3, diâmetro de 45–51 mm
- 1 manga de fixação de tamanho 4, diâmetro de 50–55 mm
- 1 manga de fixação de tamanho 5, diâmetro de 55–61 mm
- 2 chaves, diâmetros de 59,5/83,0 mm
- 1 massa lubrificante para eixos de alto desempenho
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Veículos de passageiros e transportadores, por exemplo, VAG, BMW, Ford, Fiat, Mercedes, Opel, Renault, Seat, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!