Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de serra craneana HSCo8 em mala de sistema, 19-76 mm, 16 unidades
Em mala de sistema. Velocidade de furação extremamente rápida e longa vida útil, até mesmo em materiais de aço inox maciço.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Progresso da serragem extremamente rápido com esforço mínimo
Formato dos dentes recém-desenvolvido.
Concentricidade elevada e precisão do curso lateral
Suporte robusto com mais roscas.
Funcionamento muito silencioso e de baixas vibrações para uma profundidade de corte de 38 mm
Dentes de variação combinada fabricados em bimetal M42 (8% cobalto).
Aço, aço inox, metal fundido, cobre, bronze, alumínio, madeira e certos tipos de plástico.
Iniciar a furação com pouca pressão. Continue a perfurar com uma pressão reduzida e homogénea, evitando movimentos oscilantes durante a perfuração, respeitando a tabela de velocidades, utilizando líquido de refrigeração. "Ventile" a serra craneana quando utilizada em madeira ou materiais de substituição de madeira. Para uma utilização normal em aço e aço inox, recomendamos as nossas serras craneanas equipadas com HW.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!