Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de compressor de mola mecânico Universal
9 peças. Para a compressão de molas em espiral instaladas, diretamente na viatura.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Adequado como auxiliar de remoção de suspensões de mola MacPherson, molas de eixo traseiro e molas partidas
- Permite remover a suspensão de mola do orifício de aperto na caixa de eixo sem necessitar de remover vários componentes de eixo adicionais ou baixar a subestrutura (estrutura de suporte)
- Antiderrapante, já que cada eixo tem uma rosca à esquerda e à direita
- Permite uma economia de tempo e dinheiro considerável, uma vez que não é necessário um alinhamento complicado das rodas
- Os eixos curtos permitem colocar sob pressão molas de eixo traseiras particularmente longas para que possam ser removidas em segurança e sem tensão residual, por exemplo, Ford Mondeo, etc.
Material incluído
- 4 encaixes de mola, revestidos a plástico
- 2 eixos M18, C = 300 mm
- 2 eixos M18, C = 185 mm
- 1 massa lubrificante para eixos de alto desempenho
Os compressores de mola de duas peças sem barras de segurança não se encontram aprovados para utilização em oficinas.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Por exemplo: VAG Golf IV, V, VI, Touran, Passat, Audi A3, TT, Skoda Octavia, Seat Leon, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!