Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto universal de rolamentos silenciosos 36 peças
Para extração e inserção de, por exemplo, rolamentos silenciosos, suportes hidráulicos, buchas, rolamentos de esferas, vedações de eixo rotativo.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Fácil ajuste dos diferentes diâmetros
Vários diâmetros de mangas de pressão e anilhas escalonadas
As mangas individuais podem ser reprocessadas, se necessário
O conjunto pode ser operado mecanicamente através de veios.
Material incluído:
- 1 de cada manga de pressão interna/externa 34/44, 36/46, 38/48, 40 mm/50 mm
- 1 de cada manga de pressão interna/externa 42/52, 44/54, 46/56, 48 mm/58 mm
- 1 de cada manga de pressão interna/externa 50/60, 52/62, 54/64, 56/66, 58 mm/68 mm
- 1 de cada manga de pressão interna/externa 60/70, 62/72, 64/74, 66/76, 68/78, 70/80, 72 mm/82 mm
- 2 de cada porca de pressão com rolamento M10, M12, M14, M16
- 1 de cada veio M10, M12, M14, M16
- 1 de cada degrau de apoio de tamanho 1 para 34, 42, 50, 58, 66 mm; tamanho 2 para 36, 44, 52, 60, 68 mm; tamanho 3 para 38, 46, 54, 62, 70 mm; tamanho 4 para 40, 48, 56, 64, 76 mm
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Automóveis, camiões, autocarros, máquinas agrícolas e de construção, também adequado para viaturas SUV/todo-o-terreno, por exemplo, BMW X3, X5, X6, MB M-Class, Porsche Cayenne, VW Touareg
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!