Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Equipamento para piso duplo
Equipamento para piso duplo - 1
Equipamento para piso duplo - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Equipamento para piso duplo

Poupe espaço ao guardar as suas ferramentas e consumíveis sob a superfície de carga

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 15 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Gavetas extensíveis até aproximadamente 95%



Podem ser montadas variantes de equipamento adicionais por cima



O conjunto inclui:



Módulo de gavetas na área traseira com duas gavetas


  • Dimensões para veículos com uma distância entre eixos curta (L x A x P): 1068 x 290 x 820 mm

Dimensões internas para cada gaveta (L x A x P): 445 x 190 x 778 mm


Comprimento da extração de cada gaveta: aprox. 715 mm


  • Dimensões para veículos com uma distância entre eixos longa (L x A x P): 1068 x 290 x 1200 mm

Dimensões internas para cada gaveta (L x A x P): 445 x 190 x 1170 mm


Comprimento da extração de cada gaveta: aprox. 1110 mm



Módulo de gavetas na área da porta de correr com uma gaveta


  • Dimensões (L x A x P): 394 x 290 x 1200 mm

  • Dimensões internas da gaveta (L x A x P): 305 x 190 x 1170 mm

  • Comprimento da extração da gaveta: aprox. 1110 mm


Conjunto de piso



Quatro olhais de fixação



Inclui tapetes antiderrapantes para gavetas



Inclui kit de montagem e divisórias