Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Caixa de bits, tamanho 3 33 peças
Caixa de bits, tamanho 3 33 peças - 1
Caixa de bits, tamanho 3 33 peças - 2
Caixa de bits, tamanho 3 33 peças - 3
Caixa de bits, tamanho 3 33 peças - 4
Caixa de bits, tamanho 3 33 peças - 5
Caixa de bits, tamanho 3 33 peças - 6
Caixa de bits, tamanho 3 33 peças - 7

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Caixa de bits, tamanho 3 33 peças

Vasta gama, incluindo bits RW, PH, PZ, TX, hexagonais e com ranhuras em barras de bits amovíveis, com adaptador para bits. Disponíveis em caixa de bits do sistema ORSY®.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Mobilidade com barras de encaixe amovíveis para bits


  • As barras de bits podem ser removidas da caixa para transportar barras de bits individuais para o local de utilização ou para equipar especificamente caixas de bits

  • As barras de bits podem ser facilmente removidas da caixa com uma aparafusadora estreita


Fixação segura e fácil acesso


  • Os bits encaixam firmemente na barra de bits, evitando a sua queda

  • Graças à barra de bits amovível, os bits podem ser removidos facilmente


Fácil identificação do tamanho do bit pretendido


  • É fácil encontrar o bit correto graças ao código de cor na tampa e no bit


Sempre à mão


  • A caixa de bits pode ser fixada a um cinto com o clipe prático e pode ser removida, se necessário


Sistema ORSY®


  • Dimensões compactas no tamanho de sistema modular da Würth para um armazenamento perfeito com outros produtos ORSY, por exemplo, em sistemas de malas Würth ou em gavetas em carrinhos para oficina