Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de brocas de encaixe poligonal para grés cerâmico 3 peças
A solução ideal, mesmo para placas de grés extremamente duras, até 9/Mohs de dureza, bem como vidro e porcelânica
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos


Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Geometria especial da ponta de carboneto (trabalho preciso de retificação em várias superfícies)
- Furação precisa
- Bom escoamento das aparas
Novo encaixe poligonal
- Não escorrega na bucha de aperto
- Ótima transmissão de binário
Indicador da profundidade de furação
O anel colorido indica a profundidade ideal de furação
Não é necessária refrigeração
Furação a seco
- Velocidade máxima de rotação: Diâmetro 5 mm (800 rpm), diâmetro 6 e 8 mm (600 rpm), diâmetro 10 e 12 mm (400 rpm), diâmetro 14 mm (200 rpm)
- Não é adequada para furação com percussão. Apenas para furação com rotação.
- Pressão de contacto ideal: 35–45 kg
- Se a velocidade de rotação estiver de acordo com a recomendada para o diâmetro da broca e aplicada a pressão de contacto adequada, mas já não for audível um som de "raspagem", a broca chegou ao fim da sua vida útil.
- Evite exercer uma alta pressão de contato na broca quando esta não se encontra em rotação → Risco de quebra!
- Pressão de contacto demasiado baixa e/ou velocidade de furação demasiado elevada → A vida útil termina prematuramente!
- Evite movimentos de inclinação e rotação durante o processo de furação → Risco de quebra!
- Recomendamos efetuar furos de teste (idealmente em materiais residuais de grés a perfurar)
- Se for utilizada a broca de 14 mm de diâmetro, a perfuração prévia deve ser efetuada com uma broca adicional (8 mm).
Furação com rotação em placas de grés, grés porcelânico, vidro (sem ser vidro de segurança) e porcelânicas. Ideal para berbequins elétricos e a bateria.
1. Inicie o furo com ponto de precisão, aplicando uma ligeira pressão
2. Ligue o berbequim
3. Aplique a pressão de contacto total → Deve ouvir-se um som de "raspagem"
4. Utilize uma pressão de contacto reduzida assim que haja penetração do furo
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!